Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLOIN slim COV L30000 PC Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLOIN slim COV L30000 PC Abdeckung
SLOIN slim COV L30000 PC Abdeckung
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22170342
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22170342
EAN/GTIN:
     9008709991859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckung auf der Rolle aus Polycarbonat (PC) der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Opal/Diffus mit schwarzer Schattenfuge. Abmessungen: 30 m x 38 mm x 1 mm. Gewicht: 5,3 kg
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
1 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
38 mm
Farbe:
sonstige
Länge:
30000 mm
Weitere Suchbegriffe: Slotlight, Lichtlinie, Abdeckung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 562,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,88*
€ 770,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,86*
€ 757,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,10*
€ 730,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,28*
€ 698,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,23*
€ 669,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.