Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRINOS T 2500 SR Tragschiene Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRINOS T 2500 SR Tragschiene Silber
TRINOS T 2500 SR Tragschiene Silber
TRINOS T 2500 SR Tragschiene Silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22170491
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22170491
EAN/GTIN:
     5037319376071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtband
tragschiene lichtbandsystem
Tragschiene aus extrudiertem Aluminium mit Polyesterharzlack beschichtet in silber.Länge: 2500 mm. Werkseitig nicht vorverdrahtet, mechanischen Verbinder sind im Lieferumfang enthalten. Bei Anwendung der Schiene in chemisch belasteten Umgebungsatmosphären bitte um Rücksprache mit Ihrem Berater. Abmessungen: 2500 x 85 x 62 mm Gewicht: 3,89 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
62 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
85 mm
Farbe:
Silber
Länge:
2500 mm
Weitere Suchbegriffe: zumtobel tragschiene, Trinos, Schiene, Profil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,96*
€ 154,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,03*
€ 146,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.