Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRINOS COV L40000 Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRINOS COV L40000 Abdeckung
TRINOS COV L40000 Abdeckung
TRINOS COV L40000 Abdeckung
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22170502
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22170502
EAN/GTIN:
     5037319376187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Transparente, durchgehende Dichtungsabdeckung von der Rolle in Länge 40 m. Garantiert zusammen mit dem Dichtungsprofil und der Dichtungsendkappe Schutzart IP65 für das gesamte Lichtbandsystem. 3-fach Extrusionsprofil: Außenschicht aus schlagzähem Polymethylmethacrylate (PMMA) für gute Chemikalien- und UV-Beständigkeit. Innenschicht aus Polycarbonat (PC) für hohe Temperaturbeständigkeit und Bruchsicherheit. Seitliche Dichtlippen aus TPE für Lichtbanddichtheit von unten. Bauschutzfolie schützt die Abdeckung vor Verschmutzung. Bei Anwendung in chemisch belasteten Umgebungsatmosphären bitte um Rücksprache mit Ihrem Berater. Abmessungen: 40 m x 80 mm x 11 mm Gewicht: 9,12 kg.
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
11 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
80 mm
Farbe:
sonstige
Länge:
40000 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Weitere Suchbegriffe: Trinos, Abdeckung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.137,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.272,38*
€ 1.514,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.260,81*
€ 1.500,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.210,78*
€ 1.440,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.176,64*
€ 1.400,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.137,34*
€ 1.353,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.