Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRINOS T-TW 7x2,5 1500 L15000 Durchgangsverdrahtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRINOS T-TW 7x2,5 1500 L15000 Durchgangsverdrahtung
TRINOS T-TW 7x2,5 1500 L15000 Durchgangsverdrahtung
TRINOS T-TW 7x2,5 1500 L15000 Durchgangsverdrahtung
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22170533
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22170533
EAN/GTIN:
     5037319376507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
durchgangsverdrahtung zumtobel
durchgangsverdrahtung
Lichtband-Durchgangsverdrahtung 7-polig von der Rolle (5 x Netzversorgung, 2 x Steuerleitung) in Länge = 15 m. Buchsenabstand 1500 mm. Lieferumfang enthält 2 Stk. Drahthalter pro Buchse. Befestigung durch CLIX-Technik. Gewicht: 3,18 kg.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Lichtband
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,14*
€ 355,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,97*
€ 352,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,43*
€ 337,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,73*
€ 328,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,95*
€ 296,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.