Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRINOS T-AK L1500 PP WH Abdeckstreifen weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRINOS T-AK L1500 PP WH Abdeckstreifen weiß
TRINOS T-AK L1500 PP WH Abdeckstreifen weiß
TRINOS T-AK L1500 PP WH Abdeckstreifen weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22170551
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22170551
EAN/GTIN:
     5037319376682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
zumtobel abdeckstreifen
abdeckstreifen
Blindabdeckstreifen in Länge = 1500 mm für ein sauberes Erscheinungsbild bei unterbrochenen Lichtbändern in weiß aus Kunststoff Polypropylen. Abmessungen: 1500 x 67 x 14 mm. Gewicht: 0,2 kg.
Weitere Informationen:
Höhe:
14 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
67 mm
Farbe:
weiß
Länge:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Trinos, Abdeckung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.