Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRINOS T-AK L1000 PP SR Abdeckstreifen Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRINOS T-AK L1000 PP SR Abdeckstreifen Silber
TRINOS T-AK L1000 PP SR Abdeckstreifen Silber
TRINOS T-AK L1000 PP SR Abdeckstreifen Silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22170555
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22170555
EAN/GTIN:
     5037319376729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
zumtobel abdeckstreifen
abdeckstreifen
Blindabdeckstreifen in Länge = 1000 mm für ein sauberes Erscheinungsbild bei unterbrochenen Lichtbändern in silber aus Kunststoff Polypropylen. Abmessungen: 1000 x 67 x 14 mm. Gewicht: 0,14 kg.
Weitere Informationen:
Höhe:
14 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
67 mm
Farbe:
Silber
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Trinos, Abdeckung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.