Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON T AK-GP 1997 PP BK (4pcs) Abdeckstreifen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON T AK-GP 1997 PP BK (4pcs) Abdeckstreifen schwarz
TECTON T AK-GP 1997 PP BK (4pcs) Abdeckstreifen schwarz
TECTON T AK-GP 1997 PP BK (4pcs) Abdeckstreifen schwarz
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22170741
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22170741
EAN/GTIN:
     5037319398738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckstreifen
zumtobel abdeckstreifen
abdeckstreifen
Abdeckstreifen (4 Stück) für die Tragschiene aus Kunststoff Polypropylen in schwarz. Abmessungen: 1997 x 47 x 1 mm Gewicht: 0,1 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
47 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
1997 mm
Weitere Suchbegriffe: Tecton
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zumtobel
22171341
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.