Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRINOS SGL L2320 WH Einzeltragschiene weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRINOS SGL L2320 WH Einzeltragschiene weiß
TRINOS SGL L2320 WH Einzeltragschiene weiß
TRINOS SGL L2320 WH Einzeltragschiene weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22170748
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22170748
EAN/GTIN:
     5037319411635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtband
tragschiene lichtbandsystem
Einzelleuchten-Ausführung, Länge = 2320 mm der zugehörige Tragschiene in weiß. Zur Beleuchtung von kleinen, abgegrenzten Raumzonen oder einzelnen Arbeitsplätzen in der Designsprache. Lieferumfang umfasst Tragschiene, 7-polige Anschlussklemme, Dichtungsendkappen, -profil und -abdeckung. Individuell bestückbar mit LED Balken der Länge (1,5m, 2m) und den Deckenbefestigungselementen (separat zu bestellen). Abmessungen: 2320 x 92 x 71 mm Gewicht: 8,45 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
71 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
92 mm
Farbe:
weiß
Länge:
2320 mm
Weitere Suchbegriffe: zumtobel tragschiene, Trinos, Lichtband, Industrieleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 677,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,68*
€ 923,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,84*
€ 918,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,64*
€ 892,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,60*
€ 862,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,31*
€ 806,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.