Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRINOS SGL L2320 SR Einzeltragschiene Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRINOS SGL L2320 SR Einzeltragschiene Silber
TRINOS SGL L2320 SR Einzeltragschiene Silber
TRINOS SGL L2320 SR Einzeltragschiene Silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22170749
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22170749
EAN/GTIN:
     5037319411642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtband
tragschiene lichtbandsystem
Einzelleuchten-Ausführung, Länge = 2320 mm der zugehörige Tragschiene in silber. Zur Beleuchtung von kleinen, abgegrenzten Raumzonen oder einzelnen Arbeitsplätzen in der Designsprache. Lieferumfang umfasst Tragschiene, 7-polige Anschlussklemme, Dichtungsendkappen, -profil und -abdeckung. Individuell bestückbar mit LED Balken der Länge (1,5m, 2m) und den Deckenbefestigungselementen (separat zu bestellen). Abmessungen: 2320 x 92 x 71 mm Gewicht: 8,45 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
71 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
92 mm
Farbe:
Silber
Länge:
2320 mm
Weitere Suchbegriffe: zumtobel tragschiene, Trinos, Lichtband, Industrieleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 676,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,82*
€ 919,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,97*
€ 915,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,29*
€ 889,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,98*
€ 860,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,71*
€ 805,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.