| |
|
| Artikel-Nr.: C4Q7D-22170776 Herst.-Nr.: 22170776 EAN/GTIN: 5037319442295 |
| | |
|
| | |
| Tragschiene aus profiliertem Stahlblech in schwarz. 11 Leiter in einem integriertem Stromleitprofil eingebettet. 5 Netzleitungen (5 x 2,5mm²/16A) sowie 2 x 2 Leiter (4 x 1,5mm²/10A) für die Integration von Notlicht anhand zwei unabhängig voneinander getrennter Kreise und 2 Leiter (2 x 1,5mm²/10A) als Steuerleitung. Werkzeugloser Anschluss über elektrisches Einspeise-Set. Abmessungen: 2001 x 69 x 60 mm, Gewicht: 3,71 kg Weitere Informationen: | | Höhe: | 60 mm | Werkstoff: | Stahl | Breite: | 69 mm | Farbe: | schwarz | Länge: | 2001 mm | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzklasse: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tecton, Lichtband |
| | |
| |