Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONDA GTR D640 LED5800-840 E3D Light Engine D640 47,3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONDA GTR D640 LED5800-840 E3D Light Engine D640 47,3W
ONDA GTR D640 LED5800-840 E3D Light Engine D640 47,3W
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22170986
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22170986
EAN/GTIN:
     9010299010711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul weiss
led modul
Light Engine mit Einzelbatterieversorgung für 3 Stunden Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, für Produktfamilie ONDARIA für Durchmesser 640 mm. Austauschset für ONDARIA T16. Leuchten Leistung: 47,3 W, mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 5680 lm, Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Gewicht: 3,89 kg Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
139 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Durchmesser:
640 mm
Weitere Suchbegriffe: Ondaria, Anbauleuchte, Rundleuchte, Wandleuchte, Treiber, Architekturleuchte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 568,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,39*
€ 752,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,94*
€ 732,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,84*
€ 710,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,09*
€ 690,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,09*
€ 676,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.