Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RESCPRO & VOYStar MRCR/MRWR QC BK Abdeckrahmen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RESCPRO & VOYStar MRCR/MRWR QC BK Abdeckrahmen schwarz
RESCPRO & VOYStar MRCR/MRWR QC BK Abdeckrahmen schwarz
RESCPRO & VOYStar MRCR/MRWR QC BK Abdeckrahmen schwarz
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22171000
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171000
EAN/GTIN:
     9010299039811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagezubehör
Verbinder
Befestigung
Gehäuse
Abdeckrahmen zur Montage auf RESCLITE und VOYAGER Star Einbauleuchten, in Kombination mit der RESCLITE PRO Wandeinbau-Variante (MRWR) auch geeignet zum Einbau in den quadratischen Wandausschnitt von RESCLITE C Wandeinbau-Leuchten, Aluminiumdruckguss, Abmessungen: 90 x 90 x 4 mm, schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
4 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
90 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
90 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.