Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITECOM CCD DALI-2 Zentrales Steuergerät Lichtmanagement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LITECOM CCD DALI-2 Zentrales Steuergerät Lichtmanagement
LITECOM CCD DALI-2 Zentrales Steuergerät Lichtmanagement
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22171127
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171127
EAN/GTIN:
     9010299083821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Zentraler DALI-2 zertifizierter Automatisierungscontroller für bis zu 250 Aktoren zur zeit-, intervall-, anwesenheits- oder tageslichtabhängigen Steuerung von Beleuchtung sowie der manuellen Steuerung von Blendschutz und Fenstern. Neu- und Umadressierung aller Betriebsgeräte sowie gesamte Systemkonfiguration via Web-Seiten möglich. Bedienung mit Tablets und Smartphones möglich. Dimmbereich 1-100%, Fehlerrückmeldung der Aktoren verfügbar, an die DALI-Steuerleitungen können zusätzlich spezielle LUXMATE DALI-Sensoren und -Bediengeräte angeschlossen werden. Mit einem unversorgten LM-Busausgang für die Einbindung von Luxmate Geräten sowie 3 DALI-Stränge mit integrierten Spannungsversorgungen für bis zu 100 DALI-Lasten pro DALI-Linie, 1 TCP/IP Ethernet RJ45 sowie Schraub-Steckklemmen für 230V AC Versorgung. Unterstützte IEC 62386 (DALI-2) Teile bzgl. Eingangsgeräte: 101/103/301/303/304 Automatisierungscontroller in kompaktem Gehäuse ohne rotierende Teile, zur Montage auf Hutschiene 35mm, zulässige Umgebungstemperatur 0...50°C, Abmessungen: 160 x 91 x 62 mm, 9 TE je 17,5 mm, Gewicht: 0,6 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
62 mm
Breite:
91 mm
Tiefe:
160 mm
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Programm, DALI, Lichtsteuerung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.709,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.904,44*
€ 2.266,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.888,78*
€ 2.247,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.810,14*
€ 2.154,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.762,65*
€ 2.097,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.709,71*
€ 2.034,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.