Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nBox S Low Power Supply System 48V=


Menge:  Stück  
Produktinformationen
nBox S Low Power Supply System 48V=
nBox S Low Power Supply System 48V=
nBox S Low Power Supply System 48V=
nBox S Low Power Supply System 48V=
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22171150
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171150
EAN/GTIN:
     9010299114730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
LPS System Wandanbau, nach EN 50171 für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach EN 50172 mit TÜV Rheinland Typprüfung. Zur Versorgung und Einzelüberwachung von Sicherheits- und Sicherheitszeichenleuchten für 48V DC. Das System ist ausgelegt zur Ladung von VLRA Bleigel- oder LiFePo4 Blockbatterien. Es sind 4 Steckplätze für OCM-ELP (Doppelstromkreismodule) verfügbar. Die Grundanlage ist bestückt mit zwei Stromkreisen, optional auf 8 Stromkreise zu je 20 Sicherheitsleuchten nachrüstbar. Bis zu 100 autarke nBox Systeme können über Ethernet (TCP/IP) miteinander vernetzt und mittels nBox Linking Lizenz Software über WLAN oder TCP/IP verbunden werden. Für die Inbetriebnahme und Geräte-Visualisierung steht eine APP für iOS und Android Smartphones kostenlos zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Höhe:
148 mm
Breite:
308 mm
Länge:
428 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: Stromkreismodul, Notlicht
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.096,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.277,11*
€ 2.709,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.251,80*
€ 2.679,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.169,52*
€ 2.581,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.124,38*
€ 2.528,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.096,61*
€ 2.494,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.