Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON ASI5 M-SET END Spezialabhängung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON ASI5 M-SET END Spezialabhängung
TECTON ASI5 M-SET END Spezialabhängung
TECTON ASI5 M-SET END Spezialabhängung
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22171355
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171355
EAN/GTIN:
     9010299171849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung
Abschlussseil zur Kombination mit dem Seilabhängeset für erweiterte Abhängeabstände an der Decke (bis zu 6 m). 1 x pro Lichtband zu bestellen. Abschlussset bestehend aus:1 x Ringmutter M8 (Stahl, verzinkt), 1 x Schnellverbindungsglied (Stahl, verzinkt), 1 x 5 m Seil mit Schlaufe (Stahl, verzinkt) und V2A Befestigungsfeder. Stufenlose Höhenverstellung möglich (1 m - 5 m). Ablängen des Seils möglich. Maximale Zugbelastung pro Befestigungsfeder: 20 kg. Maximaler Abstand zwischen den Befestigungsfedern an der Tragschiene: 3 m. Maximaler Abstand zwischen den Befestigungspunkten an der Decke: 6 m. Gewicht des Sets 0,3 kg. Bitte die Hinweise in der Montageanleitung beachten.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Lichtlinie, Spezialabhängung, Lichtband
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.