Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLN2/SLOIN COV L4000 BLIND BK Blindabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLN2/SLOIN COV L4000 BLIND BK Blindabdeckung
SLN2/SLOIN COV L4000 BLIND BK Blindabdeckung
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22171435
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171435
EAN/GTIN:
     9010299217691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel
Blindabdeckung für LED-Lichtlinie für Anbau, Pendel und DI/ID aus Aluminium in Schwarz pulverbeschichtet. Ablängung auf ein genaues Maß bauseits möglich. Abmessungen: 4000 x 65 x 1 mm Gewicht: 8 kg
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
1 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
65 mm
Farbe:
sonstige
Länge:
4000 mm
Weitere Suchbegriffe: Slotlight, Lichtlinie, Abdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,95*
€ 168,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,21*
€ 163,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.