Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITECOM CCD DALI-2 1CH Zentrales Steuergerät Lichtmanagement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LITECOM CCD DALI-2 1CH Zentrales Steuergerät Lichtmanagement
LITECOM CCD DALI-2 1CH Zentrales Steuergerät Lichtmanagement
LITECOM CCD DALI-2 1CH Zentrales Steuergerät Lichtmanagement
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22171472
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171472
EAN/GTIN:
     9010299225627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Netztrafo
Netztransformator
Zentraler DALI-2 zertifizierter Automatisierungscontroller für bis zu 64 Aktoren zur zeit-, intervall-, anwesenheits- oder tageslichtabhängigen Steuerung von Beleuchtung sowie der manuellen Steuerung von Blendschutz und Fenstern. Neu- und Umadressierung aller Betriebsgeräte sowie gesamte Systemkonfiguration via Web-Seiten möglich. Bedienung mit Tablets und Smartphones möglich. Dimmbereich 1-100%, Fehlerrückmeldung der Aktoren verfügbar, an die DALI-Steuerleitungen können zusätzlich spezielle LUXMATE DALI-Sensoren und -Bediengeräte angeschlossen werden. Mit einem unversorgten LM-Busausgang für die Einbindung von Luxmate Geräten sowie 1 DALI-Strang mit integrierter Spannungsversorgungen für bis zu 100 DALI-Lasten, 1 TCP/IP Ethernet RJ45 sowie Schraub-Steckklemmen für 230V AC Versorgung. Unterstützte IEC 62386 (DALI-2) Teile bzgl. Eingangsgeräte: 101/103/301/303/304 Automatisierungscontroller in kompaktem Gehäuse ohne rotierende Teile, zur Montage auf Hutschiene 35 mm, zulässige Umgebungstemperatur 0...50°C, Abmessungen: 160 x 91 x 62 mm, 9 TE je 17,5 mm, Gewicht: 0,6 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
62 mm
Breite:
91 mm
Tiefe:
160 mm
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, zumtobel trafo, netztrafo, Programm, DALI, Lichtsteuerung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 903,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,53*
€ 1.200,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.006,19*
€ 1.197,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,11*
€ 1.159,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 945,94*
€ 1.125,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,37*
€ 1.075,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.