Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PURE/COMSIGN 150 P FCC ECx side feed BK Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PURE/COMSIGN 150 P FCC ECx side feed BK Rahmen
PURE/COMSIGN 150 P FCC ECx side feed BK Rahmen
PURE/COMSIGN 150 P FCC ECx side feed BK Rahmen
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22171518
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171518
EAN/GTIN:
     9010299284389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagezubehör
Verbinder
Befestigung
Gehäuse
Rahmen Stahlblech beschichtet, schwarz (RAL9005), Zusatzmontageteil für die Deckenanbauleuchte PURESIGN/COMSIGN 150 P MSC ECx für seitliche Einspeisung bei Aufputzinstallation, Gewicht: 0,12 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
30 mm
Länge:
301 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.