| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4Q7D-22171589 Herst.-Nr.: 22171589 EAN/GTIN: 9010299473776 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Austauschgerät mit Zubehör um ein Gerät der nicht mehr verfügbaren LM-xPx Serie zu ersetzen. Lieferumfang: Touchpanel mit WIN10 Betriebssystem, Software, die verschiedene vorgefertigte Touchpanel-Seiten beinhaltet die projektspezifisch angepasst werden können, einem Interface Modul (LM-SI03D-USB), einem USB-Verbindungskabel sowie vorgefertigten Metallkomponenten, die für eine passgenauen Fixierung in dem bestehenden Einbaukasten sorgen. Schutzart des Kits: IP20 Größe: 185 x 121,45 mmm (sichtbares Außenmaß) Gewicht: ca. 1,6 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzklasse: | I |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |