| |
|
| Artikel-Nr.: C4Q7D-22171617 Herst.-Nr.: 22171617 EAN/GTIN: 9010299517760 |
| | |
|
| | |
| Elektrische Ausspeisung flexibel silber für den elektrischen Anschluß des Lichtbandes mit fliegenden Anschlussklemmen für 5 Netzleitungen, 2 x 2 Notlichtleitungen und 2 Steuerleitungen. Korrisionsgeschützte Tragschiene aus profiliertem, feuerverzinktem Stahlblech mit Zink-Magnesium Beschichtung und Polyesterharzlack in silber. Lieferumfang umfasst 11 Schutzschläuche und eine Manschette aus Polypropylen und TPE zur Dichtung des Stoßstellenbereichs zwischen zwei Tragschienen. Flexibles bauseitiges Ablängen möglich. Abmessungen: 1004 x 60 x 58 mm, Gewicht: 2 kg Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | End-Einspeisung | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| |