Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON AK V2A Kettenabhängung V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON AK V2A Kettenabhängung V2A
TECTON AK V2A Kettenabhängung V2A
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22171734
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171734
EAN/GTIN:
     9010299571267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragschiene
Lichtband
Kettenabhängung V2A für eine werkzeuglose Verbindung der Tragschiene mittels CLIX-Technik. Befestigungsfeder aus nicht rostendem Federstahl V2A. Maximale Zugbelastung 30 kg. Abmessungen: 28 x 42 x 9 mm, Gewicht: 0,05 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
9 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Werkstoff:
Stahl
Breite:
42 mm
Farbe:
sonstige
Länge:
28 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.