Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUSP CEILING-MOUNT ROSE HOLD WH Deckenbefestigungselement weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUSP CEILING-MOUNT ROSE HOLD WH Deckenbefestigungselement weiß
SUSP CEILING-MOUNT ROSE HOLD WH Deckenbefestigungselement weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22172132
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22172132
EAN/GTIN:
     9010299894885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtenanschlussadapter Stromschie...
Stromschienen Leuchtenanschlussadap...
leuchtenanschlussadapter stromschie...
1 Stk. Deckenbefestigungselement zur Montage von Seilabhängungen aus Aluminium in weiß. Mit weiterem Aufhängungszubehör kombinierbar. Produktabmessungen: Durchmesser 26 mm Stk. 13 mm. Gewicht: 0,01kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Montagezubehör, Verbinder, Deckenbefestigung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.