Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSENS PIDA MC BC TEC-GP BK basicDIM Wireless/Sensor TECTON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSENS PIDA MC BC TEC-GP BK basicDIM Wireless/Sensor TECTON
MSENS PIDA MC BC TEC-GP BK basicDIM Wireless/Sensor TECTON
MSENS PIDA MC BC TEC-GP BK basicDIM Wireless/Sensor TECTON
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22172139
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22172139
EAN/GTIN:
     9010757031333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Modul mit integriertem basicDIM Wireless (Bluetooth(C) CASAMBI) Funkmodul und Multi Sensor für Bewegungserkennung sowie Umgebungslichterfassung. (TRIDONIC MSensor G3 10dpi) Optimiert für die Anwendungen Industrie, Bildung und Büro. Bewegungserkennung erfolgt über PIR Technologie. Standardmäßig Lichtmessung zwischen 5 und 2000 lx möglich, Min.-Wert reduzierbar auf 0,5 lx. GP Adapter aus Stahlblech, vorlackiert in Polyesterharzlack, in schwarz. Für Sensorhöhen von bis zu 8 m Höhe. Detektionsradius für Bewegung @ 8 m Montagehöhe 4,5 m. Detektionsradius für Licht @ 8 m Montagehöhe rund 4 m. Mit inkludiertem Abschatter zur Reduktion des PIR Erkennungsbereich um 120°, der Abschatter hat keinen Einfluss auf die Lichtmessung. Pro DALI-Stromkreis/Schiene darf nur ein basicDIM Wireless (Bluetooth(C) CASAMBI) werden. Das TT-D1/D2 ermöglicht die DALI-seitige Trennung der Gesamtschiene in Einzelbereiche, jeder Einzelbereich kann dann wiederum mit einem basicDIM Wireless (Bluetooth(C) CASAMBI) Modul ausgestattet werden. Funktion lokale Steuerung: Schiene kann durch basicDIM Wireless (Bluetooth(C) CASAMBI) Modul mit Multi Sensor Tageslicht- und Bewegungsabhängig gesteuert werden ohne zusätzliche zentrale Steuereinheit. Bei Verwendung mehrerer Sensoren wird der niedrigste gemessene Wert der Lichtsensoren verwendet, die Bewegungsmeldungen werden in Summe ausgewertet. Sobald kein angeschlossener Sensor Bewegung erkennt, wird auf Abwesenheit erkannt. Zulässige Funkdistanz bis zu 15m zwischen einzelnen basicDIM Wireless Funkmodulen in anderen Leuchten oder Einsätzen. Ein MSENS PIDA MC BC TEC-GP Modul kann maximal 15 Leuchten per DALI Broadcast steuern. Auf der Schiene können weitere MSENS Sensoren (ohne basicDIM Wireless Module) eingesetzt werden. Dadurch reduziert sich die Anzahl der ansteuerbaren Leuchten. (2 Sensoren - 11 Leuchten / 3 Sensoren - 6 Leuchten / 4 Sensoren (max) - 2 Leuchten) Weitere Details sind der Montageanleitung zu entnehmen. Sensorlinse besteht aus Polyethylen (PE), Sensorgehäuse besteht aus Polycarbonat (PS). Temperaturbereich von 0°C bis zu +45°C. Schutzart: IP20. Abmessungen: 498x60x16 mm, Gewicht: ca. 0,35 kg
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), bewegungsmelder schwarz, automatik schalter, Tecton, Funkmodul, Sensor, basicDIM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,23*
€ 642,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,62*
€ 636,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,21*
€ 609,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,44*
€ 591,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,70*
€ 548,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.