Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLN2-C MSC L1007 CONCRETE SR Betoneinbau-Kanal Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLN2-C MSC L1007 CONCRETE SR Betoneinbau-Kanal Silber
SLN2-C MSC L1007 CONCRETE SR Betoneinbau-Kanal Silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22172297
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22172297
EAN/GTIN:
     9010757043879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Slotlight
Lichtlinie
Kanal
Betoneinbau-Kanal zur Montage auf das Fixierelement in Länge1000 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
92 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
76 mm
Farbe:
Silber
Länge:
1000 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.