Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLN2 MSC L-CON SR Anbau Eck-Kanal Verbinder Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLN2 MSC L-CON SR Anbau Eck-Kanal Verbinder Silber
SLN2 MSC L-CON SR Anbau Eck-Kanal Verbinder Silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22172303
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22172303
EAN/GTIN:
     9010757043930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromschiene
zumtobel staff stromschiene
stromschiene
Anbau Eck-Kanal Verbinder für LED-Lichtlinie aus Aluminium, in Farbe silber (ähnlich RAL 9006), pulverbeschichtet. Abmessungen: 1500 x 100 x 2 mm. Gewicht: 3,45 kg. Slotlight Infinity II setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Slotlight, Lichtlinie, Verbinder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,16*
€ 267,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,54*
€ 264,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,48*
€ 251,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,63*
€ 245,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,18*
€ 220,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.