Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLN2 MSC X-CON BK Anbau X-Kanal Verbinder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLN2 MSC X-CON BK Anbau X-Kanal Verbinder schwarz
SLN2 MSC X-CON BK Anbau X-Kanal Verbinder schwarz
SLN2 MSC X-CON BK Anbau X-Kanal Verbinder schwarz
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22172308
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22172308
EAN/GTIN:
     9010757043985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromschiene
zumtobel staff stromschiene
stromschiene
Anbau X-Kanal Verbinder für LED-Lichtlinie aus Aluminium, in Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005), pulverbeschichtet. Abmessungen: 1500 x 100 x 2 mm. Gewicht: 3,45 kg. Slotlight Infinity II setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Slotlight, Lichtlinie, Verbinder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,33*
€ 494,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,54*
€ 487,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,40*
€ 468,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,18*
€ 454,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,57*
€ 417,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.