Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLN2 MRT L-CON SR Technik Eck-Kanal Verbinder Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLN2 MRT L-CON SR Technik Eck-Kanal Verbinder Silber
SLN2 MRT L-CON SR Technik Eck-Kanal Verbinder Silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22172312
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22172312
EAN/GTIN:
     9010757044029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromschiene
zumtobel staff stromschiene
stromschiene
stromschiene silber
Technik Eck-Kanal Verbinder für LED-Lichtlinie aus Aluminium, in Farbe silber (ähnlich RAL 9006), pulverbeschichtet. Abmessungen: 1500 x 100 x 2 mm. Gewicht: 3,45 kg. Slotlight Infinity II setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Slotlight, Lichtlinie, Verbinder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,42*
€ 274,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,04*
€ 266,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,94*
€ 254,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,63*
€ 247,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,80*
€ 221,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.