Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLN2 MRT X-CON SR Technik X-Kanal Verbinder Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLN2 MRT X-CON SR Technik X-Kanal Verbinder Silber
SLN2 MRT X-CON SR Technik X-Kanal Verbinder Silber
SLN2 MRT X-CON SR Technik X-Kanal Verbinder Silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22172315
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22172315
EAN/GTIN:
     9010757044050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromschiene
zumtobel staff stromschiene
stromschiene
stromschiene silber
Technik X-Kanal Verbinder für LED-Lichtlinie aus Aluminium, in Farbe silber (ähnlich RAL 9006), pulverbeschichtet. Abmessungen: 1500 x 100 x 2 mm. Gewicht: 3,45 kg. Slotlight Infinity II setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Slotlight, Lichtlinie, Verbinder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,34*
€ 495,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,56*
€ 486,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,75*
€ 463,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,89*
€ 442,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,51*
€ 414,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.