Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROSSIGN 160 SP1-E002-UP Sicherheitszeichen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CROSSIGN 160 SP1-E002-UP Sicherheitszeichen
CROSSIGN 160 SP1-E002-UP Sicherheitszeichen
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22900363
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22900363
EAN/GTIN:
     9008709648586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rettungszeichen
Etikett
Piktogramm
Sicherheitszeichen für CROSSIGN 160 MSC/TEC-GP Abdeckung mit Sicherheitszeichen , PC, mit Digitaldruck, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil (oben, 90° Winkel), Abmessung: 322 x 5 x 160 mm, Gewicht: 0,39 kg.
Weitere Informationen:
Breite:
5 mm
Länge:
322 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.