Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLN2-C MRT L2500 BK Kanal für LED-Lichtlinie schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLN2-C MRT L2500 BK Kanal für LED-Lichtlinie schwarz
SLN2-C MRT L2500 BK Kanal für LED-Lichtlinie schwarz
SLN2-C MRT L2500 BK Kanal für LED-Lichtlinie schwarz
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22903569
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22903569
EAN/GTIN:
     9010757100602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Technik-Kanal für LED-Lichtlinieaus Aluminium, schwarz (ähnlich RAL 9005), pulverbeschichtet. Abmessungen: 2500 x 76 x 92 mm. Gewicht: 5,65 kg. Schutzart: IP54. Schlagfestigkeit: IK07. Abmessungen: 2500 x 76 x 92 mm Gewicht: 5,65 kg. SlotlightInfinity II setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Schlagfestigkeit: IK07 in Kombination mit Optik PC, PCO oder WW, IK05 mit Optik DD und IK03 mit Minicell.Schutzart: IP54 (mit Optik Minicell IP20). In Kombination mit Minicell ist kein BWS Schutz möglich. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration.
Weitere Informationen:
Höhe:
92 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
76 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
2500 mm
Weitere Suchbegriffe: LED-Einbaukanal, installationskanal schwarz, installationskanal, kabelkanal 2,5m, Slotlight, Lichtlinie, Kanal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,05*
€ 428,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,81*
€ 419,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,44*
€ 402,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,39*
€ 391,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,00*
€ 351,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.