| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4Q7D-24162669 Herst.-Nr.: 24162669 EAN/GTIN: 9008709964433 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Montageset für ästhetischen Holzdeckenanschluss der Pendelleuchten mit 2 Abhängepunkten. Der Holz-Einbauring wird unten in die Decke eingebohrt und mit einem Sechskantschlüssel montiert. Auf der Deckenuntersicht ist nur der Holz-Einbauring sichtbar. Mit einem flächenbündigen und sehr reduzierten Baldachin-Bajonett (Durchmesser 28 mm) wird die Leuchte an die Decke angeschlossen. Nicht kompatibel mit Zumtobel-Abhängungsseilen Durchmesser 1,2mm. Montageset besteht aus 2 Stk. Holz-Einbauring in silber, 1 Stk. Inbusschlüssel, 1 Stk. Baldachin-Bajonett zur Abhängung und Einspeisung (transparent) und 1 Stk. Baldachin-Bajonett mit Reutlinger (transparent). Maximale Zugbelastung pro Abhängepunkt: 7 kg (=Set Gesamt-Traglast 14kg). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Werkstoff: | sonstige | Farbe: | sonstige |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |