| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4Q7D-24169460 Herst.-Nr.: 24169460 EAN/GTIN: 9010757074170 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Montageset DOT28 für ästhetischen, verspachtelten Betondeckenanschluss der Pendelleuchten mit 2 Abhängepunkten. Einfach und beinahe werkzeuglos lässt sich die Betonkapsel auf der Schalung platzieren. Durch den Abstand des Kapselhalses zur Vorderkante Beton bleibt die Betonkapsel unsichtbar. Was sichtbar bleibt, ist ein abgefastes Loch mit Bajonett-Verriegelung. Mit einem flächenbündigen und sehr reduzierten Baldachin Bajonett (Durchmesser 28 mm) wird die Leuchte an die Decke angeschlossen. Nicht kompatibel mit Zumtobel-Abhängungsseilen Durchmesser 1,2mm. Montageset besteht aus 2 Stk. Betonkapseln mit Schalungspfropfen, 1 Stk. Spachtelscheibe, 1 Stk. Baldachin-Bajonett zur Abhängung und Einspeisung (transparent) und 1 Stk. Baldachin-Bajonett mit Reutlinger (transparent). Maximale Zugbelastung pro Abhängepunkt: 10 kg (=gesamt 20kg). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Werkstoff: | sonstige | Farbe: | sonstige |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |