Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERLUCE LRO LED3600-840 L1220 EVG WH Wannenleuchte mit LRO Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PERLUCE LRO LED3600-840 L1220 EVG WH Wannenleuchte mit LRO Abdeckung
PERLUCE LRO LED3600-840 L1220 EVG WH Wannenleuchte mit LRO Abdeckung
PERLUCE LRO LED3600-840 L1220 EVG WH Wannenleuchte mit LRO Abdeckung
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-42182641
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42182641
EAN/GTIN:
     9008709695528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LED-Anbauleuchte in IP50 mit klarer Abdeckung und Leuchtdichten reduzierender Optik (LRO). Leuchten Leistung: 30,6 W, mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 3600 lm, Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W.Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Integrierter LED-Modul ESD-Schutz. Gehäuse aus vorlackiertem, profilliertem Stahlblech, weiß, gespritze Abdeckung aus klarem Polymethylmethacrylate mit Schlagfestigkeit: IK03. Hochwertige umlaufend geschäumte hydrophobierte Dichtung aus Polyurethan, Montage mittels beiliegenden Schlitzscheiben und Distanzstück. Kabelraum für Durchgangsverdrahtung. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Hinweis: Bei Anwendung in chemisch belasteten Umgebungsatmosphären oder im Aussenraum bitte um Rücksprache mit Ihrem Berater. IP50 Abmessungen: 1220 x 120 x 91 mm, Gewicht: 2,5 kg.. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
17
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
16
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
26
Höhe/Tiefe:
91 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3600 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20 °C | 25 °C
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
120 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
1220 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Schlagfestigkeit:
IK03
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Schutzart (IP):
IP50
Max. Systemleistung:
30.6 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters:
ohne
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Leistungsfaktor:
0.95
Flimmerwert Pst LM:
1
Klirrfaktor (THD):
20.2
Weitere Suchbegriffe: LED Wannenleuchte, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, langfeldleuchte led 4000k, led wannenleuchte, anbaudeckenleuchte 4000k, Wandleuchte, Anbauleuchte, Deckenleuchte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,22*
€ 306,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,90*
€ 297,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,17*
€ 284,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,10*
€ 278,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,15*
€ 251,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.