Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERLUCE O LED2200-840 Q310 EVG IP50 WH Wannenleuchte mit opaler Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PERLUCE O LED2200-840 Q310 EVG IP50 WH Wannenleuchte mit opaler Abdeckung
PERLUCE O LED2200-840 Q310 EVG IP50 WH Wannenleuchte mit opaler Abdeckung
PERLUCE O LED2200-840 Q310 EVG IP50 WH Wannenleuchte mit opaler Abdeckung
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-42182672
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42182672
EAN/GTIN:
     9008709696129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Quadratische LED-Anbauleuchte in IP50 mit opaler Abdeckung.Leuchten Leistung: 18,1 W, mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 2250 lm, Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W.Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Trotz höchster Qualitätskontrollen kann es mit dem definierten engen Binning bei der Anwendung im Cluster zu erkennbaren Farbunterschieden zwischen den Leuchten kommen. Um trotzdem ein homogenes Erscheinungsbild zu erreichen wird empfohlen, bei beabsichtigter Montage im Cluster Rücksprache mit einem Lichtberater zu halten. Integrierter LED-Modul ESD-Schutz. Gehäuse aus Kunststoff, weiß, gespritze Abdeckung aus opalem Polymethylmethacrylate mit Schlagfestigkeit: IK03. Hochwertige umlaufend geschäumte hydrophobierte Dichtung aus Polyurethan, Montage mittels beiliegenden Schlitzscheiben. Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +25°C. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Hinweis: Bei Anwendung in chemisch belasteten Umgebungsatmosphären oder im Aussenraum bitte um Rücksprache mit Ihrem Berater. Abmessungen: 310 x 310 x 90 mm, Gewicht: 1,9 kg.. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
21
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
36
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
60
Höhe/Tiefe:
90 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2250 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20 °C | 25 °C
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
310 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
310 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schlagfestigkeit:
IK03
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Schutzart (IP):
IP50
Max. Systemleistung:
18.1 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters:
ohne
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Leistungsfaktor:
0.91
Flimmerwert Pst LM:
1
Weitere Suchbegriffe: LED Wannenleuchte, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, langfeldleuchte led 4000k, led wannenleuchte, led wannenleuchte 4000k, Wandleuchte, Anbauleuchte, Deckenleuchte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,60*
€ 179,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,54*
€ 176,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,95*
€ 168,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,52*
€ 160,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.