Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIRL DI LED5800-840 LDO WH LB Lichtbandleuchte 37,7W 5870lm 4000K DALI weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MIRL DI LED5800-840 LDO WH LB Lichtbandleuchte 37,7W 5870lm 4000K DALI weiß
MIRL DI LED5800-840 LDO WH LB Lichtbandleuchte 37,7W 5870lm 4000K DALI weiß
MIRL DI LED5800-840 LDO WH LB Lichtbandleuchte 37,7W 5870lm 4000K DALI weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-42183058
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42183058
EAN/GTIN:
     4053167165453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtbandleuchte
Flache und modulare LED Lichtbandleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 37,7 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 5870 lm, Leuchten Lichtausbeute: 156 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Symmetrisch breit abstrahlende Leuchte. Lichtlenkung über quadratische Linsenoptik entblendete Lichtverteilung mit UGR < 16 und L65 < 1000 cd/m² gemäß EN 12464:2011, geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung, flaches Leuchtengehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in weiß, Verbinder, Seilabhängung und elektrische Einspeisung sind im Lieferumfang der Leuchte nicht enhalten und separat zu bestellen. Leuchtengehäuse mit sichtbarer Leuchtenhöhe von 41mm,Leuchte halogenfrei verdrahtet, Abmessungen: 1348 x 238 x 41 mm, Gewicht: 6,8 kg Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen Dieses Produkt e
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
14
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
22
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
36
Höhe/Tiefe:
41 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5870 lm
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Breite:
238 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
1348 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
37.7 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
95 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
95 %
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters:
ohne
Reflektor:
ohne
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM2
Leistungsfaktor:
0.96
Flimmerwert Pst LM:
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,68*
€ 476,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,41*
€ 469,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,29*
€ 450,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,96*
€ 440,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,41*
€ 406,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.