Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUSY CL 3P LED700-830 SP NON AJ CHMM Rohrleuchte 9W 663lm 3000K dim grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUSY CL 3P LED700-830 SP NON AJ CHMM Rohrleuchte 9W 663lm 3000K dim grau
SUSY CL 3P LED700-830 SP NON AJ CHMM Rohrleuchte 9W 663lm 3000K dim grau
SUSY CL 3P LED700-830 SP NON AJ CHMM Rohrleuchte 9W 663lm 3000K dim grau
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-42183709
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42183709
EAN/GTIN:
     9008709782471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Rohrleuchte
Kompakte LED-Rohrleuchte aus 3 LED Tuben. Leuchte für externen Konverter. Leuchten Leistung: 9 W, Ohne Betriebsgerät mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 663 lm, Leuchten Lichtausbeute: 74 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Optiken, Anstellungs- und Öffnungswinkel LED-Tuben sind perfekt auf die Akzentuierung architektonischer Highlights und individuelle Lichtinszenierungen abgestimmt. Leuchte in Stahl, Mikrostrukturlack in charcoal, matt. 3 bewegliche, Einstellbar LED-Tubes integriert in einem. Mastmontage in Systemmast (4,5m und 6m) für die flexible Akzentuierung. Leuchte bzw. Strahler mit SPOT-Abstrahlcharakteristik. Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C. Integrierte IP68 Buchse/Stecker ermöglicht Plug & Play Anschluss. Leuchte halogenfrei verdrahtet, Schutzart: IP65, Schutzklasse: SC1, Abmessungen: 430 x 104 x 44 mm Gewicht: 0,7 kg.. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
44 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
663 lm
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
DC
Breite:
104 mm
Gehäusefarbe:
grau
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
430 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
11 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
9 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Mit Betriebsgerät:
nein
Leistungsfaktor:
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 683,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,47*
€ 908,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,40*
€ 902,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,79*
€ 862,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,04*
€ 835,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,57*
€ 813,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.