Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUP2 S 1/LED350-930 SP LDO WH Akzentstrahler 5W 300lm 3000K DALI weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUP2 S 1/LED350-930 SP LDO WH Akzentstrahler 5W 300lm 3000K DALI weiß
SUP2 S 1/LED350-930 SP LDO WH Akzentstrahler 5W 300lm 3000K DALI weiß
SUP2 S 1/LED350-930 SP LDO WH Akzentstrahler 5W 300lm 3000K DALI weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-42184340
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42184340
EAN/GTIN:
     9008709803411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Supersystem
Strahler
Spot
LED-Strahlereinheit mit einem LED-Strahlerkopf Baugröße "mini", ausgestattet mit Linsensystem für hochwertige Akzentbeleuchtung in Museen, Ausstellungsräumen, Kombinationen von LED-Platinen, Linse und Folie ergeben gleichmäßige Lichtverteilungen mit hoher Intensität, sowie weichem Übergang, ohne Streulicht des Lichtkegels, Leuchte mit Niedervolt-Adapter für Niedervolt-Stromschiene (48 V), Adapter wird werkzeuglos befestigt und beinhaltet Elektronik, der die Konstantspannung (48V) in Konstantstrom wandelt, Bestückung: 1/4,8W, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K, Leuchte bzw. Strahler mit SPOT-Abstrahlcharakteristik, Farbtoleranz: SDCM 2 initial, LED-Platinen premiumselektiert, Leuchten Lichtstrom: 300 lm, Leuchten Lichtausbeute: 60 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 90% Lichtstrom, Dimmen der Beleuchtungsstärke, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), Lichtkopf um 360° drehbar und 90° schwenkbar, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss weiß lackiert, Optik besteht aus Glaslinse und Folie aus Kunststoff, Frontring dient zur Entblendung und zur Aufnahme von Folien, Leuchten Leistung: 5 W, Abmessungen: 166x26x66 mm, Gewicht: 0,08 kg, Hinweis: Folie austauschbar gegen andere Lichtverteilungen, Ringraster oder der verlängerte Entblendungstubus können gegen den Frontring ausgestauscht werden! . Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
12
Höhe/Tiefe:
66 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
300 lm
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Spannungsart:
DC
Breite:
26 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
166 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
48 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
5 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Schutzklasse:
III
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Reflektor:
ohne
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM2
Leistungsfaktor:
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,89*
€ 258,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,91*
€ 256,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,33*
€ 250,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,45*
€ 237,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,32*
€ 214,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.