Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLOIN slim B 827 LDE L1500 WW Balken für LED-Lichtlinie 32,5W DALI weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLOIN slim B 827 LDE L1500 WW Balken für LED-Lichtlinie 32,5W DALI weiß
SLOIN slim B 827 LDE L1500 WW Balken für LED-Lichtlinie 32,5W DALI weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-42184906
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42184906
EAN/GTIN:
     9008709885295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteträger
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Balken für LED-Lichtlinie, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 2700 K. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen: 1493 x 38 x 51 mm Gewicht: 1,6 kg. SLOIN slim setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration.. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
14
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
23
Höhe/Tiefe:
51 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Betriebsgerät:
EVG
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
38 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Länge:
1493 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
32.5 W
Schutzklasse:
I
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Leistungsfaktor:
0.98
Flimmerwert Pst LM:
1
Weitere Suchbegriffe: Transformator, zumtobel trafo, netztrafo, geräteträger ip20, Slotlight, Lichtlinie, Balken
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,78*
€ 347,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,63*
€ 343,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,33*
€ 338,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,57*
€ 323,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,14*
€ 286,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.