Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROSSIGN 110 P MSC ECC WH Sicherheitszeichenleuchte 4,8W 62lm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CROSSIGN 110 P MSC ECC WH Sicherheitszeichenleuchte 4,8W 62lm weiß
CROSSIGN 110 P MSC ECC WH Sicherheitszeichenleuchte 4,8W 62lm weiß
CROSSIGN 110 P MSC ECC WH Sicherheitszeichenleuchte 4,8W 62lm weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-42185941
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42185941
EAN/GTIN:
     5037319373605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
LED Sicherheitszeichenleuchte, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte, Gehäuse aus Polycarbonat (PC) weiß (RAL 9016), einspritzgegossen, Einfache Montage der Leuchte, Wartungsfrei durch LED-Technologie, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Leuchten Leistung: 4,8 W, Schutzart: IP42, Schutzklasse: SC2, Schlagfestigkeit: IK05, Leuchte in Dauerschaltung, Dauerschaltung: -20°C bis +40°C, Bereitschaftsschaltung: -20°C bis +45°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz, Abmessungen der Leuchte mit Sicherheitszeichen: 232 x 46 x 176 mm, Gewicht: 0,42 kg, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Leuchte mit D-Kennzeichen (zur Verwendung in einer Umgebung, in der ungewöhnliche Staubablagerung nicht erwartet wird), Sicherheitszeichen separat bestellen,. Energieeffizienzklassifizierung nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
60
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
120
Höhe/Tiefe:
176 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
62 lm
Spannungsart:
AC
Breite:
46 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
232 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufbau/Einbau
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
IK05
Schutzart (IP):
IP42
Max. Systemleistung:
4.8 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Schutzklasse:
II
Leistungsfaktor:
0.72
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, led notbeleuchtung zumtobel, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, Rettungszeichenleuchte, Notlicht, Notlichtleuchte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,39*
€ 224,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,58*
€ 222,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,34*
€ 202,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,93*
€ 179,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zumtobel
42188704
ab € 149,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.