LED - Austauschset zur Umrüstung einer bestehenden SLOTLIGHT I - Anlage auf effiziente LED-Technologie. Leuchten Leistung: 16,6 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 1350 lm, Leuchten Lichtausbeute: 81 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Die lichttechnischen Daten sind von einer Leuchte mit Balken, SLOT1 - Profil und einer SLOT1 - Abdeckung. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen: 1150 x 49 x 70 mm Gewicht: 1,53 kg. Achtung: Bei Austausch von SLOT1 T16 ist ein 1:1 Austausch möglich. Konfiguration im Lichtband auch möglich.. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Blendbegrenzung (UGR): | 18 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: | 22 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: | 36 |
Höhe/Tiefe: | 70 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein |
Kompatibel mit Google Assistant: | nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein |
Austauschbares Betriebsgerät: | ja |
Lichtstrom einstellbar: | stufenlos |
Farbtemperatur einstellbar: | nein |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 74000 h |
Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24: | nein |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 1350 lm |
Farbtemperatur: | 3000 K |
Lichtfarbe: | weiß |
Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
Geeignet für Deckenmontage: | ja |
Geeignet für Einbaumontage: | ja |
Geeignet für Aufbaumontage: | nein |
Spannungsart: | AC |
Breite: | 49 mm |
Gehäusefarbe: | weiß |
Fassung: | sonstige |
Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
Länge: | 1150 mm |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 |
Geeignet für Notlicht: | nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s |
Mit Leuchtmittel: | ja |
Nennspannung: | 220 V | 240 V |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | D |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja |
Schutzart (IP): | IP40 |
Max. Systemleistung: | 16.6 W |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 85 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 80 % |
Schutzklasse: | I |
Lichtverteilung: | symmetrisch |
Lichtaustritt: | direkt |
Ausführung des Rasters: | ohne |
Einbauhöhe/-tiefe: | 65 mm |
Dimmung 0-10 V: | nein |
Dimmung 1-10 V: | nein |
Dimmung DALI: | ja |
Dimmung DMX: | nein |
Dimmung DSI: | ja |
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein |
Dimmung Phasenanschnitt: | nein |
Dimmung Phasenabschnitt: | nein |
Dimmung RF: | nein |
Dimmung herstellerspezifisch: | nein |
Dimmung LineSwitch: | nein |
Dimmung programmierbar: | nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation: | nein |
Dimmung Sine Wave Reduction: | nein |
Dimmung Touch and Dim: | nein |
Dimmung Zigbee: | nein |
Dimmung mit Push-button: | ja |
Ohne Dimmfunktion: | nein |
Mit Betriebsgerät: | ja |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM3 |
Leistungsfaktor: | 0.87 |
Flimmerwert Pst LM: | 1 |
Klirrfaktor (THD): | 18.1 |