Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXENEO S 4800-750 CL MB M25K EX1/21 TW Feuchtraumwannenleuchte 44W 5300lm 5000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXENEO S 4800-750 CL MB M25K EX1/21 TW Feuchtraumwannenleuchte 44W 5300lm 5000K
EXENEO S 4800-750 CL MB M25K EX1/21 TW Feuchtraumwannenleuchte 44W 5300lm 5000K
EXENEO S 4800-750 CL MB M25K EX1/21 TW Feuchtraumwannenleuchte 44W 5300lm 5000K
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-42188145
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42188145
EAN/GTIN:
     9010299664037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
zumtobel licht feuchtraumleuchte le...
Explosiongeschützte LED-Feuchtraumwannenleuchte, Zone 1/21, Leuchten Leistung: 44 W mit elektronischem Vorschaltgerät, LED-Lebensdauer 100000h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Gesamtlichtstrom: 5300 lm, Lampeneffizienz: 120 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 70, Farbtemperatur 5000 K.Symmetrisch abstrahlende Leuchte (medium beam), Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Abdeckung aus klarem Glas, alterungsbeständige Dichtung, Dichtung nicht silikonfrei (verschwindend geringer Anteil), einseitig (S) bedienbarer Verschluss für LED-Module für schnellen und einfachen Austausch, Kabelverschraubung M25 Kunststoff, schneller und einfacherer Austausch von Treiber ,6-polige Klemme mit Durchgangsverdrahtung 6x2,5mm², für Montage im Innen- und überdachtem Außenbereich geeignet.Leuchte halogenfrei verdrahtet. Explosionsschutz ist gewährleistet in der Umgebungstemperatur: -40°C bis +55°C. Montagezubehör ist separat zu bestellen.Die Leuchte ist nach BVS 18 ATEX E 037 X (ATEX Baumusterprüfung) für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1 und 21 gemäß EN/IEC 60079-10-1 und EN/IEC 60079-10-2 geeignet (Ex II 2 G Ex eb ib q op is IIC T4 Gb/ Ex eb ib q op is IIC T4 Gb). IP66, Schlagfestigkeit: IK10, SC1.Abmessungen: 770 x 201 x 115 mm, Gewicht: 6,7 kg.. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
115 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5300 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-40 °C | 55 °C
Farbtemperatur:
5000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Breite:
201 mm
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
770 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Deckenmontage
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66
Max. Systemleistung:
44 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Schutzklasse:
I
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Mit Betriebsgerät:
ja
Leistungsfaktor:
0.95
Weitere Suchbegriffe: led feuchtraumleuchte, zumtobel led feuchtraumleuchte, Feuchtraumwannenleuchte, EX, Schutz, Explosion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.292,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.467,47*
€ 2.936,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.436,61*
€ 2.899,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.344,03*
€ 2.789,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.313,16*
€ 2.752,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.292,64*
€ 2.728,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.