Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARTELEA C-BASE WH Leuchtenfuss C-BASE für Stehleuchte weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARTELEA C-BASE WH Leuchtenfuss C-BASE für Stehleuchte weiß
ARTELEA C-BASE WH Leuchtenfuss C-BASE für Stehleuchte weiß
ARTELEA C-BASE WH Leuchtenfuss C-BASE für Stehleuchte weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-42189286
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42189286
EAN/GTIN:
     9010757041899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
ARTELEA Leuchtenfuss C-BASE für Stehleuchte, Weiss, Gewicht: 8,93 kg, für eine Leuchtenzusammenstellung myARTELEA verwenden
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Stahl
Breite:
527 mm
Farbe:
weiß
Länge:
472 mm
Weitere Suchbegriffe: standlampe, Artelea, Büroleuchte, Leuchtenfuss
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,87*
€ 203,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,25*
€ 200,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,78*
€ 188,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,95*
€ 183,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,48*
€ 163,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.