Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRAMAO S D+/I 8500-840 LDE OP AZF Pendelleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRAMAO S D+/I 8500-840 LDE OP AZF Pendelleuchte
TRAMAO S D+/I 8500-840 LDE OP AZF Pendelleuchte
TRAMAO S D+/I 8500-840 LDE OP AZF Pendelleuchte
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-42189388
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42189388
EAN/GTIN:
     9010757049215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Akustisch wirksame LED Pendelleuchte mit 3 separat steuerbaren Lichtanteilen: Gerichtetes Mikroreflektor-Direktlicht, flächigem Direkt- und Indirektlicht Das flächige Direklicht ist mit einem opalen Gewebe bespannt. Umspannt von einer Formfließhaube aus 60% Rezyklat in anthrazit meliert.. Leuchten Leistung: 83,2 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 8670 lm, Leuchten Lichtausbeute: 104 lm/W.Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K.Lichtlenkung LUMASONICS ALS Gewebe, mit UGR < 19 und L< 3000 cd/m² bei 65° für Bildschirmanwendungen.. Abmessungen: 1700 x 348 x 65 mm. Gewicht: 7,8 kg.. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen C, D.
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
15
Höhe/Tiefe:
65 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
74000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8670 lm
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Breite:
348 mm
Gehäusefarbe:
anthrazit
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
1700 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
83.2 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters:
ohne
Reflektor:
ohne
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Leistungsfaktor:
0.94
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, Tramao, Akustik
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.814,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.996,21*
€ 2.375,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.974,26*
€ 2.349,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.899,44*
€ 2.260,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.856,02*
€ 2.208,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.814,44*
€ 2.159,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.