Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LE FE 2/28 L12 5200-840 REF EVG Refurbishment Kit M625 28,5W 5200lm 4000K weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LE FE 2/28 L12 5200-840 REF EVG Refurbishment Kit M625 28,5W 5200lm 4000K weiß
LE FE 2/28 L12 5200-840 REF EVG Refurbishment Kit M625 28,5W 5200lm 4000K weiß
LE FE 2/28 L12 5200-840 REF EVG Refurbishment Kit M625 28,5W 5200lm 4000K weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-42189845
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42189845
EAN/GTIN:
     9010757160088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Lichteinsatz für Lichtbandsystem
Sanierungseinsatz zum Ersatz konventioneller Leuchtstofflampen-Leuchten. Maßgeschneiderter Sanierungseinsatz zum passgenauen Einsatz in den Originalbestand. Universelles Lichtmodul mit linearer Primäroptik zur Montage hinter den originalen Entblendungsraster.. Im Rahmen der Mirel & Miral Leuchtenfamilie ausgelegt zur 1:1 Austauschbarkeit lichttechnisch [Lichtströme, LVK (Gleichmäßigkeit), CRI, UGR, etc.], 1:1 Austauschbarkeit mechanisch, 1:1 Austauschbarkeit elektrisch. Leuchten Leistung: 28,5 W, elektronischem Vorschaltgerät mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 72000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 70 % des Anfangswertes.. Leuchten Lichtstrom: 5200 lm in vorgesehener Leuchte (abhängig vom Verschmutzungsgrad des Rasters wird ein optischer Leuchtenwirkungsgrad von 75% - 78% angenommen). Beibehalten der Lichtverteilung von ursprünglicher Leuchten-Raster-Kombination. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Einsatz aus weißem Stahlblech, geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung, Lichteinsatz zum primärseitigen Anschluss. Lichtausbeute der Lichteinheit: 132-137 lm/W. Entblendete Lichtverteilung mit UGR < 19 und L65 < 1500 cd/m² oder UGR < 22 gemäß EN 12464-1, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Abmessungen: 1248 x 200 x 85 mm, Gewicht: 3,2 kg.. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
16
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
26
Höhe/Tiefe:
85 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
72000 h
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5200 lm
Farbtemperatur:
4000 K
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
200 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
1248 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
B
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
28.5 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
75 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
70 %
Schutzklasse:
I
Ausführung des Rasters:
ohne
Einbaulänge:
1248 mm
Einbaubreite:
200 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
90 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Leistungsfaktor:
0.92
Klirrfaktor (THD):
18.5
Weitere Suchbegriffe: led modul weiss, lichteinsatz für lichtbandsystem, lichtbandleuchte zumtobel, Mirel, Nachrüstung, Refurbishment
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,19*
€ 264,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,81*
€ 263,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,11*
€ 248,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,07*
€ 241,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,53*
€ 213,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.