| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4Q7D-42927192 Herst.-Nr.: 42927192 EAN/GTIN: 9008709761889 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lineare, Energieeffiziente LED Lichtbandleuchte mit hoch effizienten 64 Mid-Power LEDs pro Segment. Leuchten Leistung: 59,9 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, für ökologische Nachhaltigkeit und ökonomischen Nutzen. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtausbeute: 182 lm/W. Leuchten Lichtstrom: 10890 lm. Leuchte (Regal). Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 6500 K. Split Linsenkonzept zur Reduktion der wahrgenommenen Blendung. Überlappende Linsen aus PMMA (splitterfest bis IK07) ermöglichen IP50 Schutz für LED und Optik. All-in-one-Lösung: Lichtbalken, Leuchtmittel und Reflektor in einem einzigen Produkt kombiniert, ermöglichen ein 100 % durchgängiges LED Lichtband ohne Unterbrechung. Hochwertiges Erscheinungsbild im gleichen Look wie die Tragschiene. Dimminglevel für DC-Modus auf 15 % voreingestellt. LED Lichtbandleuchte aus Stahlblech, lackiert in Polyesterharzlack,weiß. 100% flexible sowie werkzeuglose mechanische und elektrische Installation über CLIX-Technik mit zwei seitlich angebrachten Drehhebeln auf der zugehörige Tragschiene. Keine Ultraviolett- und Infrarot Strahlung. Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C. Leuchte halogenfrei verdrahtet und silikonfrei. Hinweis: Bei Anwendung in chemisch belasteten Umgebungsatmosphären bitte um Rücksprache mit Ihrem Berater. Abmessungen: 1997 x 60 x 85 mm. Gewicht: 2,8 kg.. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe/Tiefe: | 85 mm | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein | Austauschbares Betriebsgerät: | ja | Lichtstrom einstellbar: | stufenlos | Farbtemperatur einstellbar: | nein | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 100000 h | Mit Bewegungsmelder: | nein | Mit Schalter: | nein | Werkstoff: | Stahl | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24: | nein | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 10890 lm | Farbtemperatur: | 6500 K | Lichtfarbe: | weiß | Spannungsart: | AC | Breite: | 60 mm | Gehäusefarbe: | weiß | Fassung: | ohne | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Länge: | 1997 mm | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 | Geeignet für Notlicht: | nein | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s | Mit Leuchtmittel: | ja | Nennspannung: | 220 V | 240 V | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | C | Schutzart (IP): | IP20 | Max. Systemleistung: | 59.9 W | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 95 % | Schutzklasse: | I | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | ja | Dimmung DMX: | nein | Dimmung DSI: | ja | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung Phasenanschnitt: | nein | Dimmung Phasenabschnitt: | nein | Dimmung RF: | nein | Dimmung herstellerspezifisch: | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Dimmung programmierbar: | nein | Dimmung Netzspannungsmodulation: | nein | Dimmung Sine Wave Reduction: | nein | Dimmung Touch and Dim: | nein | Dimmung Zigbee: | nein | Dimmung mit Push-button: | ja | Ohne Dimmfunktion: | nein | Mit Betriebsgerät: | ja | Leistungsfaktor: | 0.98 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |