Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUP2 M PROJ LED800-940 FRM LDO WH Strahler (Projektion) 9W 4000K DALI weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUP2 M PROJ LED800-940 FRM LDO WH Strahler (Projektion) 9W 4000K DALI weiß
SUP2 M PROJ LED800-940 FRM LDO WH Strahler (Projektion) 9W 4000K DALI weiß
SUP2 M PROJ LED800-940 FRM LDO WH Strahler (Projektion) 9W 4000K DALI weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-42927719
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42927719
EAN/GTIN:
     9008709813144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Strahler (Projektion) Baugröße "midi", ausgestattet mit Linsensystem für hochwertige Akzentbeleuchtung in Museen, Ausstellungsräumen, Fokussierung über die Objektivlinse, zur Vermeidung von Streulicht sind Linsen und Blende im Strahlergehäuse integriert, Leuchte mit Blende, dient zur randscharfen, kontrastreichen und rechteckigen Ausleuchtung von Flächen, Blende komplett schließbar, Leuchte mit Niedervolt-Adapter für Niedervolt-Stromschiene (48 V), Adapter wird werkzeuglos befestigt und beinhaltet Elektronik, der die Konstantspannung (48V) in Konstantstrom wandelt, Bestückung: 1/8,2W, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K, Farbtoleranz: SDCM 2 initial, LED-Platinen premiumselektiert, Leuchten Lichtstrom: bis ca. 600 lm, Lebensdauer: 50000h bei 80 % Lichtstrom, Dimmen der Beleuchtungsstärke, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), Lichtkopf um 360° drehbar und 90° schwenkbar, Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss weiß lackiert, Linse: Silikatglas poliert, Leuchten Leistung: 9 W, Abmessungen: 166x45x165 mm, Gewicht: 0,34 kg, Lichttechnische Daten sind der Montageanleitung zu entnehmen!, Für den Einsatz in Verbindung mit Präsenz-/Bewegungsmeldern nicht zulässig Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
165 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Betriebsgerät:
EVG
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Farbtemperatur:
4000 K
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Spannungsart:
DC
Breite:
45 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Länge:
166 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Nennspannung:
48 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
9 W
Schutzklasse:
III
Reflektor:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Leistungsfaktor:
1
Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, bühnenscheinwerfer, Supersystem, Strahler, Spot, Projektor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,33*
€ 495,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,87*
€ 488,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,30*
€ 464,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,84*
€ 453,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,47*
€ 418,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.