Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON BR-Schutz TS Berührungsschutz Tragschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON BR-Schutz TS Berührungsschutz Tragschiene
TECTON BR-Schutz TS Berührungsschutz Tragschiene
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-59000023
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     59000023
EAN/GTIN:
     9005798793456
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
berührungsschutz
Ersatzteil für Produktfamilie TECTON. Berührungsschutz Tragschiene aus Polyamid (PA), weiss. Gewicht: 0,01 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
47 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
60 mm
Länge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Tecton, Ersatzteil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.