Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON TRACK ADAPTOR CON BLUE SET Abgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON TRACK ADAPTOR CON BLUE SET Abgriff
TECTON TRACK ADAPTOR CON BLUE SET Abgriff
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-59000031
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     59000031
EAN/GTIN:
     9005798793531
Suchbegriffe:
Tecton
Zubehör
Abgriff
Ersatzteil für Produktfamilie IP64_IP54. Abgriff aus Polycarbonat (PC), blau. Gewicht: 0 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
21 mm
Länge:
31 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.