| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4Q7D-59011600 Herst.-Nr.: 59011600 EAN/GTIN: 9010299518958 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ersatzteil für die Produktfamilie IP64/IP54. Tragschienenendkappe für T IP64 Tragschienen in weiß. Bestandteil der IP64/IP54 Einspeisesets 22171613, 22171612, 22171615. Aus ASA mit vier TPE Push-Out Membranen für die stirnseitige Kabeleinführung. Abmessungen: 42 x 60 x 58 mm Gewicht: 0,05 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 58 mm | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Breite: | 60 mm | Länge: | 42 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |