| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4Q7D-59011602 Herst.-Nr.: 59011602 EAN/GTIN: 9010299518972 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ersatzteil für die Produktfamilie IP64/IP54. Dichtungsabdeckstreifen für Lichtbandanfang und -ende in weiß. Bestandteil der IP64/IP54 Einspeisesets 22171613, 22171612, 22171615. Aus Polypropylen (PP). Abmessungen: 100 x 42 x 7 mm Gewicht: 0,01 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 7 mm | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Breite: | 42 mm | Länge: | 100 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tecton, Abdeckung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |